Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stellantrieb 100N f. Kleinventile 24VAC 3-Pkt. 175s 6,5mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stellantrieb 100N f. Kleinventile 24VAC 3-Pkt. 175s 6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55180-A106

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Steuersignal - 3-Punkt

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Endkontakte - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625009908

Sonepar Artikelnummer

121184052

Hersteller Artikelnummer

S55180-A106

Hersteller Typ

SSA131.00

Hersteller Artikel Nr.:

S55180-A106

Netzspannung:

24 V AC

Steuersignal:

3-Punkt

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

67.5 s

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kommunikationsprotokoll:

ohne

Energieverbrauch im Betrieb:

0.8 W

Ausführung:

linear

Regelungsart An/Aus:

Nein

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Übertragung:

sonstige

Anschluss an Ventil:

M30 x 1,5

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Art der Sicherheitsfunktion:

sonstige

Automatische Huberkennung:

Ja

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

ohne

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

100 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Schutzart (NEMA):

12

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.8 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5 .. 85 %

Umgebungstemperatur:

1 .. 50 °C

Höhe:

81 mm

Breite:

88.6 mm

Tiefe:

49 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85011010

Gewicht:

0.193 kg

Für druckunabhängige Kombiventile (PICV), Heizkörperventile, MiniCombi Ventile (MCV) und Kugelventile. Elektromotorische Stellantriebe zur 3-Punkt Regelung in Applikationen für Heizkörper, Kühldecken, variable Volumenstromanlagen und Ventilatorkonvektoren. Mit kraftabhängiger Endabschaltung und LED-Stellungsanzeige. Passend auf Siemens PICV VPP46../VPI46.., Siemens Heizkörperventile VDN../VEN../VUN.., Siemens MiniCombi-Ventile VPD../VPE.., Siemens Kleinventile VD1..CLC und auf Heizkörperventile mit Anschluss M30 x 1,5 ohne Adapter (Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30x1,5, Honeywell-Braukmann, MNG, Junkers, Beulco neu). Weitere Ventile anderer Hersteller auf Anfrage.