SIEMENS - Stellantrieb 100N f. Kleinventile KNX (S-Mode,PL-Link) 130s 6,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55180-A111
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Heizkörperventil
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625009960
Sonepar Artikelnummer
120897912
Hersteller Artikelnummer
S55180-A111
Hersteller Typ
SSA118.09HKN
Hersteller Artikel Nr.:
S55180-A111
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Heizkörperventil
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
Ja
Temperatur- und Hubanzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Nennspannung:
24 V
Busspannungsversorgung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.193 kg


