Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stellantrieb auf/zu 24V f. Kleinventile V.P47..

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stellantrieb auf/zu 24V f. Kleinventile V.P47..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SFP71/18

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Steuersignal - 2-Punkt

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja

  • Endkontakte - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914024350

Sonepar Artikelnummer

121184026

Hersteller Artikelnummer

BPZ:SFP71/18

Hersteller Typ

SFP71/18

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:SFP71/18

Netzspannung:

24 V AC

Steuersignal:

2-Punkt

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Ja

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

10 s

Hublänge:

2.5 mm

Schutzart (IP):

IP30

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Energieverbrauch im Betrieb:

9.8 W

Energieverbrauch im Stillstand:

9.8 W

Ausführung:

linear

Regelungsart An/Aus:

Ja

Regelungsart modulierend:

Nein

Regelungsart Split-Range:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

1.8 m

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

M30 x 1,5

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Ja

Art der Sicherheitsfunktion:

Feder

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NC normalerweise geschlossen

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

ohne

Hilfskontakte optional:

Ja

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

135 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Mit Sicherheitsfunktion:

Ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

9.8 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5 .. 95 %

Umgebungstemperatur:

1 .. 50 °C

Höhe:

121 mm

Breite:

83 mm

Tiefe:

59 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85011010

Gewicht:

0.705 kg

Kleinventile VVP47.., VXP47.. und VMP47..

Diese Ventile bieten eine Auf/Zu-Lösung für hohe Qualitätsansprüche in der Regelung von Luftbehandlungsgeräten sowie Heiz- und Kühlzonen.

Technische Details:

  • Versionen für AC 24 V und AC 230 V erhältlich
  • Geräuscharme Antriebe
  • Handhebel
  • Notstellfunktion (NC Ventil geschlossen)
  • 1,8 m Anschlusskabel
  • Hilfsschalter als Zubehör erhältlich
  • Kombination mit einem Dreiwegventil möglich

Kundenvorteile:

  • Hohe Qualitätsansprüche erfüllt
  • Geeignet für 2-Punkt-Regelung von Luftbehandlungsgeräten
  • Ermöglicht dichte Schließanwendungen in beiden Ventilendstellungen

Haftungsausschluss: Von KI generiert.