Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stellantrieb auf/zu 24V f. Zonenventile V.I46..

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stellantrieb auf/zu 24V f. Zonenventile V.I46..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SFA71/18

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Steuersignal - 2-Punkt

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja

  • Endkontakte - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914012043

Sonepar Artikelnummer

121212138

Hersteller Artikelnummer

BPZ:SFA71/18

Hersteller Typ

SFA71/18

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:SFA71/18

Netzspannung:

24 V AC

Steuersignal:

2-Punkt

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Ja

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

10 s

Hublänge:

2.5 mm

Schutzart (IP):

IP30

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Ausführung:

linear

Regelungsart An/Aus:

Ja

Regelungsart modulierend:

Nein

Regelungsart Split-Range:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

1.8 m

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

M30 x 1,5

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Ja

Art der Sicherheitsfunktion:

Feder

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NC normalerweise geschlossen

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

ohne

Hilfskontakte optional:

Ja

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

200 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Mit Sicherheitsfunktion:

Ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

12 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

85 %

Umgebungstemperatur:

1 .. 50 °C

Höhe:

80 mm

Breite:

112 mm

Tiefe:

58 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85011010

Gewicht:

0.632 kg

Zonenventile VVI46.. und VXI46..

Elektromotorische Stellantriebe zur Auf/Zu-Regelung von Zonenventilen.

Technische Details:

  • Versionen: AC 24 V und AC 230 V
  • Funktion: Auf/Zu-Regelung von Zonenventilen
  • Anwendung: Für 2-Punkt-Regelungen von Luftnachbehandlungsgeräten sowie Heiz- und Kühlzonen
  • Ausstattung: Handhebel, Notstellfunktion (NO Ventil geschlossen), 1,8 m Anschlusskabel
  • Zubehör: Hilfsschalter erhältlich

Kundenvorteile:

  • Effiziente Regelung von Heiz- und Kühlzonen
  • Einfacher Betrieb mit Handhebel und Notstellfunktion
  • Flexible Anschlussmöglichkeiten durch 1,8 m Kabel

Haftungsausschluss: Von KI generiert.