Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stellantrieb f. Kleinventile 24V 3-Pkt. 150s

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stellantrieb f. Kleinventile 24V 3-Pkt. 150s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SSP81

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Steuersignal - 3-Punkt

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Endkontakte - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914016546

Sonepar Artikelnummer

121212135

Hersteller Artikelnummer

BPZ:SSP81

Hersteller Typ

SSP81

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:SSP81

Netzspannung:

24 V AC

Steuersignal:

3-Punkt

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

150 s

Hublänge:

2.5 mm

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Ausführung:

linear

Regelungsart An/Aus:

Ja

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

M30 x 1,5

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Art der Sicherheitsfunktion:

sonstige

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Automatische Huberkennung:

Ja

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

ohne

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

160 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Ja

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.8 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5 .. 85 %

Umgebungstemperatur:

1 .. 50 °C

Höhe:

83 mm

Breite:

82 mm

Tiefe:

48 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85011010

Gewicht:

0.255 kg

- für Kleinventile VVP47.., VXP47. und VMP47. - für Nachrüstung der Kleinventile 2W.., 3W. und 4W. mit Adapter AL100. Elektromotorische Antriebe zur stetigen oder 3-Punkt Regelung von Kleinventilen für Luftnachbehandlungsgeräte sowie Heiz- und Kühlzonen. Mit Stellungsanzeige, Handverstellung, automatischer Hubanpassung, kraftabhängiger Endabschaltung und steckbarem Anschlusskabel ausgerüstet.