SIEMENS - Stellantrieb f. Kleinventile 24V 3-Pkt. 150s m. Hilfsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SSB81.1
Netzspannung - 24 V AC
Steuersignal - 3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Endkontakte - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914012159
Sonepar Artikelnummer
121184064
Hersteller Artikelnummer
BPZ:SSB81.1
Hersteller Typ
SSB81.1
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:SSB81.1
Netzspannung:
24 V AC
Steuersignal:
3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
150 s
Hublänge:
5.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Energieverbrauch im Betrieb:
0.8 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Automatische Huberkennung:
Ja
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Ja
Zustandsmeldung:
ohne
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Verstellkraft:
200 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Ja
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
0.8 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 85 %
Umgebungstemperatur:
1 .. 50 °C
Höhe:
98.5 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
48 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.293 kg
Kleinventile V..P45..
Elektromotorische Antriebe zur stetigen oder 3-Punkt-Regelung von Kleinventilen für Luftnachbehandlungsgeräte und Kühldecken.
Technische Details:
- Stellungsanzeige
- Handverstellung
- Steckbares Anschlusskabel 1,5 m
- Automatische Hubanpassung
- Kraftabhängige Endabschaltung
Kundenvorteile:
- Geeignet für die Regelung von Kleinventilen
- Verbesserte Anpassung an verschiedene Anwendungen
- Erhöhte Benutzerfreundlichkeit durch Handverstellung
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


