Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stellantrieb f. Kleinventile 24V 3-Pkt 88s

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stellantrieb f. Kleinventile 24V 3-Pkt 88s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55180-A181

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Steuersignal - 3-Punkt

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja

  • Hublänge - 5.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625031176

Sonepar Artikelnummer

121382537

Hersteller Artikelnummer

S55180-A181

Hersteller Typ

SSD131.09UT

Hersteller Artikel Nr.:

S55180-A181

Netzspannung:

24 V AC

Steuersignal:

3-Punkt

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Ja

Hublänge:

5.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Ausführung:

linear

Regelungsart An/Aus:

Nein

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

M30 x 1,5

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NC normalerweise geschlossen

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Zustandsmeldung:

ohne

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Verstellkraft:

300 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Schutzart (NEMA):

2

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

1 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95 %

Umgebungstemperatur:

1 .. 50 °C

Höhe:

95.6 mm

Breite:

133.2 mm

Tiefe:

49 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85011010

Gewicht:

0.276 kg

Elektromotorische Stellantriebe zur stetigen oder 3-Punkt-Regelung von VPP/VPI46 und VPI45. Kombiventile für die wasserseitige Regelung von Warm- und Kühlwasser in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.Mit Stellungsanzeige, Handverstellung und steckbaren Anschlusskabel in verschiedenen Längen.