Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stellantrieb f. Kleinventile 24V 3-Pkt 88s Notstellfunktion

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stellantrieb f. Kleinventile 24V 3-Pkt 88s Notstellfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55180-A182

  • Steuersignal - 3-Punkt

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Hublänge - 5.5 mm

  • Anschluss an Ventil - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625031183

Sonepar Artikelnummer

121382539

Hersteller Artikelnummer

S55180-A182

Hersteller Typ

SSD131.29UT

Hersteller Artikel Nr.:

S55180-A182

Steuersignal:

3-Punkt

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Hublänge:

5.5 mm

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

300 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Schutzart (NEMA):

2

Umgebungstemperatur:

1 .. 50 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85011010

Gewicht:

0.292 kg

Elektromotorische Stellantriebe zur stetigen oder 3-Punkt-Regelung von VPP/VPI46 und VPI45. Kombiventile für die wasserseitige Regelung von Warm- und Kühlwasser in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.Mit Stellungsanzeige, Handverstellung und steckbaren Anschlusskabel in verschiedenen Längen.