SIEMENS - Stellantrieb f. Kleinventile 24V DC0..10V 27,5s Notstellfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55180-A184
Steuersignal - 0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Hublänge - 5.5 mm
Anschluss an Ventil - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625031206
Sonepar Artikelnummer
121382540
Hersteller Artikelnummer
S55180-A184
Hersteller Typ
SSD161S.25DUT
Hersteller Artikel Nr.:
S55180-A184
Steuersignal:
0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Hublänge:
5.5 mm
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
300 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
2
Umgebungstemperatur:
1 .. 50 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.299 kg


