Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stellantrieb f. Kleinventile 24V DC0..10V 75s

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stellantrieb f. Kleinventile 24V DC0..10V 75s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55180-A134

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Endkontakte - ohne

  • Laufzeit - 32.5 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625020576

Sonepar Artikelnummer

121184059

Hersteller Artikelnummer

S55180-A134

Hersteller Typ

SSB161.05HF

Hersteller Artikel Nr.:

S55180-A134

Steuersignal:

0 - 10 V

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

32.5 s

Hublänge:

6.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Kommunikationsprotokoll:

ohne

Energieverbrauch im Betrieb:

3 W

Ausführung:

linear

Regelungsart An/Aus:

Nein

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Art der Sicherheitsfunktion:

sonstige

Automatische Huberkennung:

Ja

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Verstellkraft:

200 N

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Schutzart (NEMA):

12

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

3 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5 .. 95 %

Umgebungstemperatur:

1 .. 50 °C

Höhe:

92.6 mm

Breite:

104.4 mm

Tiefe:

49 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85011010

Gewicht:

0.286 kg

● Für Kleinventile 2W..K.., 3W.., 4W. ● Für Zonenventile VVP.., VXP.., VMP. ● Typischerweise in Applikationen für Kühldecke, VVS und Fan-Coils ● Selbstkalibrierung zum Ventilhub ● Direkte Montage mit Kupplungsmutter, keine Werkzeuge erforderlich ● Antriebsstösselsposition, manuell einstellbar, Stellungs- und Stellantriebsbewegungsanzeige (LED) ● Paralleler Betrieb mehrerer Stellantriebe möglich ● Entfernbares Kabel, Standardlänge 1,5 m