SIEMENS - Stellantrieb f.Kombiventile VPF.. AC/DC24V, 500N,H=20mm,30s, Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55150-A143
Netzspannung - 24 V AC/DC
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Endkontakte - ohne
Laufzeit - 30 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625009267
Sonepar Artikelnummer
121184014
Hersteller Artikelnummer
S55150-A143
Hersteller Typ
SAX61P03/MO
Hersteller Artikel Nr.:
S55150-A143
Netzspannung:
24 V AC/DC
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
30 s
Hublänge:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Kommunikationsbus:
RS-485
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Energieverbrauch im Betrieb:
4.3 W
Energieverbrauch im Stillstand:
2.2 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
500 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
9.7 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95 %
Umgebungstemperatur:
5 .. 55 °C
Höhe:
242 mm
Breite:
124 mm
Tiefe:
150 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
2.133 kg


