SIEMENS - Stellantrieb f. Kombiventile VPF43..,VPF53..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55150-A131
Netzspannung - 24 V AC/DC
Steuersignal - 3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Endkontakte - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625020194
Sonepar Artikelnummer
121184051
Hersteller Artikelnummer
S55150-A131
Hersteller Typ
SQV91P40
Hersteller Artikel Nr.:
S55150-A131
Netzspannung:
24 V AC/DC
Steuersignal:
3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
40 s
Hublänge:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Energieverbrauch im Betrieb:
10 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Ja
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Ja
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Ja
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
1100 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Ja
Mit Sicherheitsfunktion:
Ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
20 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95 %
Umgebungstemperatur:
0 .. 55 °C
Höhe:
230 mm
Breite:
289 mm
Tiefe:
149 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
5.448 kg


