SIEMENS - Stellantrieb f.Radiator- u.Kombiventile 24V 3-Pkt. 150s Hilfsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SSA81.1
Netzspannung - 24 V AC
Steuersignal - 3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Endkontakte - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914013446
Sonepar Artikelnummer
120241283
Hersteller Artikelnummer
BPZ:SSA81.1
Hersteller Typ
SSA81.1
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:SSA81.1
Netzspannung:
24 V AC
Steuersignal:
3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
150 s
Hublänge:
5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Energieverbrauch im Betrieb:
0.8 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NO normalerweise geöffnet
Automatische Huberkennung:
Ja
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Ja
Zustandsmeldung:
ohne
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Verstellkraft:
100 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Ja
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
0.8 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 85 %
Umgebungstemperatur:
1 .. 50 °C
Höhe:
96 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
48 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.293 kg
- Druckunabhängige Kombiventile (PICV)
- Heizkörperventile
- MiniCombi Ventile (MCV)
- Kugelventile
- Automatische Hubanpassung
- Kraftabhängige Endabschaltung
- LED-Stellungsanzeige
- Feedback Signal
- Handbetätigung
- Passend auf Siemens PICV VPP46../VPI46..
- Siemens Heizkörperventile VDN../VEN../VUN..
- Siemens MiniCombi-Ventile VPD../VPE..
- Siemens Kleinventile VD1..CLC
- Heizkörperventile mit Anschluss M30 x 1,5 ohne Adapter (Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30x1,5, Honeywell-Braukmann, MNG, Junkers, Beulco neu)
- Weitere Ventile anderer Hersteller auf Anfrage
- Stetige Regelung von Heiz- und Kühlsystemen
- Hohe Flexibilität durch Kompatibilität mit verschiedenen Ventilen
- Einfache Handhabung dank Handbetätigung
Elektromotorische Stellantriebe
Elektromotorische Stellantriebe zur stetigen Regelung in Applikationen für Heizkörper, Kühldecken, VVS und Fan-Coils.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


