SIEMENS - Stellantrieb f. Zonen- u. Kleinventile V.I46.. 230V 3-Pkt. 43s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:SSA31.04
Netzspannung - 230 V AC
Steuersignal - 3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Endkontakte - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914071279
Sonepar Artikelnummer
121184057
Hersteller Artikelnummer
BPZ:SSA31.04
Hersteller Typ
SSA31.04
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:SSA31.04
Netzspannung:
230 V AC
Steuersignal:
3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
43 s
Hublänge:
2.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Energieverbrauch im Betrieb:
6 W
Ausführung:
linear
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NO normalerweise geöffnet
Automatische Huberkennung:
Ja
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
ohne
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Verstellkraft:
160 N
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Ja
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
6 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 85 %
Umgebungstemperatur:
1 .. 50 °C
Höhe:
96 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
48 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.302 kg
Zonenventile V..I46..
Elektromotorischer Stellantrieb zur Regelung von V..I46.. Zonenventilen mit Innengewindeanschluss.
Technische Details:
- Für die 3-Punkt- oder SPDT-Regelung (Auf/Zu mit Umschalter) von Heizungsanlagen
- Geeignet für Boilerladungen sowie Luftnachbehandlungsgeräten und Zonen
- Mit automatischer Hubanpassung
- Kraftabhängiger Endabschaltung
- Stellungsanzeige
- Handversteller
- 1,5 m Anschlusskabel
- Für Heizkörperventile (weichdichtend) nicht geeignet
Kundenvorteile:
- Effiziente Regelung von Heizungsanlagen
- Flexibilität bei der Anwendung in verschiedenen Systemen
- Erleichterte Anpassung dank automatischer Hubanpassung
- Hohe Sicherheit durch kraftabhängige Endabschaltung
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


