SIEMENS - Stellantrieb Motor AC230V 3-Pkt 100Nm für Drosselklappen VF..41..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55162-A126
Netzspannung - 230 V AC
Steuersignal - 2-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Laufzeit - 39 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625022075
Sonepar Artikelnummer
121212133
Hersteller Artikelnummer
S55162-A126
Hersteller Typ
SQL341E100
Hersteller Artikel Nr.:
S55162-A126
Netzspannung:
230 V AC
Steuersignal:
2-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Laufzeit:
39 s
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Ausführung:
rotierend
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Ja
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
91 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
15 .. 100 %
Umgebungstemperatur:
-20 .. 65 °C
Höhe:
275 mm
Breite:
202 mm
Tiefe:
367 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85014020
Gewicht:
10.390 kg


