SIEMENS - Stellungsregler für pneumatische Schub- und Schwenkantriebe ohne Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6DR50200NG000AA0
Anzahl der Funktionen - 1
Redundanzfähigkeit - Nein
Geeignet für Zählen - Nein
Geeignet zum Wiegen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169846981
Sonepar Artikelnummer
121057607
Hersteller Artikelnummer
6DR50200NG000AA0
Hersteller Typ
6DR5020-0NG00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6DR50200NG000AA0
Anzahl der Funktionen:
1
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Zählen:
Nein
Geeignet zum Wiegen:
Nein
Geeignet für Temperaturregelung:
Nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
Nein
Geeignet für Druck-Regelung:
Nein
Geeignet für NC:
Nein
Geeignet für Wegerfassung:
Nein
Geeignet für CNC:
Nein
Geeignet für SSI:
Nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
Nein
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
Nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
Nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
Nein
Geeignet für fliegende Säge:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Einachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
185 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
96 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90328100
Gewicht:
0.900 kg


