Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 22/30kW/400V AC 110V, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 22/30kW/400V AC 110V, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24348XF321AG2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 65 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209921290

Sonepar Artikelnummer

120580965

Hersteller Artikelnummer

3RA24348XF321AG2

Hersteller Typ

3RA2434-8XF32-1AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24348XF321AG2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

177.5 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

223 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.491 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 22/30 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 dient zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotorenund ist als werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen ausgelegt.

    Technische Details:

    • Baugröße S2
    • 3-polig, AC 110 V 50/60 Hz
    • Integrierte elektrische und mechanische Verriegelung
    • Fertig verdrahtet mit Funktionsmodul und integrierter Steuerlogik
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in AC- und DC-Betätigung in Größen S00 bis S3
    • Anschlussvarianten für Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Optionale Anbindung an IO-Link oder AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit und Effizienz durch werkseitige Vormontage und Verdrahtung
    • Reduzierte Installationszeit und -aufwand durch integrierte Steuerlogik
    • Verlässliche Performance mit geprüften Sicherheitsstandards
    • Umfangreiches Zubehör für hohe Flexibilität in der Anwendung
    • Aktuelle Technologie mit vollständiger Kompatibilität zur vorherigen Baureihe 3RA14

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie