Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 22/30kW/400V AC 230V, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 22/30kW/400V AC 230V, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24348XF321AL2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 65 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209921306

Sonepar Artikelnummer

120381982

Hersteller Artikelnummer

3RA24348XF321AL2

Hersteller Typ

3RA2434-8XF32-1AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24348XF321AL2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

177.5 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

223 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.273 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 22/30 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen.

    Technische Details:

    • 22/30 kW bei 400 V
    • AC 230 V 50/60 Hz
    • 3-polig, Baugröße S2
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Integrierte Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Varianten für IO-Link und AS-Interface erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Installation durch werkseitige Vormontage und Verdrahtung
    • Effiziente Nutzung durch integrierte Funktionen ohne zusätzliche Verdrahtung
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank verschiedener Anschluss- und Baugrößen
    • Kosteneffiziente Nutzung mit einheitlichem Zubehör für alle Schützgrößen
    • Aktuelle Technologie, die die bewährte Baureihe 3RA14 ablöst

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie