Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 22/30kW/400V AC 24V, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 22/30kW/400V AC 24V, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24348XF321AC2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 65 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209921283

Sonepar Artikelnummer

120580964

Hersteller Artikelnummer

3RA24348XF321AC2

Hersteller Typ

3RA2434-8XF32-1AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24348XF321AC2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

177.5 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

223 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

3.465 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3

    Die Stern-Dreieck-Kombination 3RA24 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Nennleistung: 22/30 kW bei 400V
    • Steuerspannung: AC 24 V, 50/60 Hz
    • 3-polig, Baugröße S2
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Integrierte Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich in Baugrößen S00 bis S3
    • Varianten für IO-Link oder AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Fertig verdrahtete und verriegelte Komponenten für einfache Installation
    • Kompatibilität mit einheitlichem Zubehör für alle Baugrößen
    • Einfache Anbindung an moderne Steuerungssysteme
    • Effiziente Anlaufsteuerung für Motoren
    • Nachfolger der bewährten Baureihe 3RA14, bietet aktuelle und zuverlässige Technik

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie