Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 22/30kW/400V AC/DC 20-33V, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 22/30kW/400V AC/DC 20-33V, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24348XF321NB3

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209937970

Sonepar Artikelnummer

120541068

Hersteller Artikelnummer

3RA24348XF321NB3

Hersteller Typ

3RA2434-8XF32-1NB3

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24348XF321NB3

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

177.5 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

223 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

3.854 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 22/30 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine integrierte Lösung aus drei Schützen.

    Technische Details:

    • Leistung: 22/30 kW bei 400 V
    • Steuerspannung: AC/DC 20-33 V
    • 3-polig, Baugröße S2
    • Schraubanschluss mit elektrischer und mechanischer Verriegelung
    • Integrierte Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich in Baugrößen S00 bis S3
    • Montageoptionen: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • IO-Link oder AS-Interface Anbindungsmöglichkeiten

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Anlauf von Drehstromasynchronmotoren
    • Fertige Verdrahtung und Vormontage reduzieren Installationsaufwand
    • Flexibilität durch verschiedene Anschluss-Techniken
    • Einheitliches Zubehör für alle Schützgrößen
    • Aktuelle Technologie, die die bewährte Baureihe 3RA14 ersetzt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie