Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 22kW/400V, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 3-polig, S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 22kW/400V, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 3-polig, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24268XF321AK6

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621053745

Sonepar Artikelnummer

120946196

Hersteller Artikelnummer

3RA24268XF321AK6

Hersteller Typ

3RA2426-8XF32-1AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24268XF321AK6

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

171 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.915 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 22 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 dient dem schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren und ist werkseitig vormontiert sowie geprüft.

    Technische Details:

    • Technologie: Stern-Dreieck-Kombination
    • Leistung: 22 kW bei 400 V
    • Steuerspannung: AC 110 V 50 Hz/120 V 60 Hz
    • Baugröße: S0
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Verriegelung: elektrische und mechanische Verriegelung 3S+3Ö integriert
    • Verfügbarkeit: Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Varianten: Mit AC- und DC-Betätigung, IO-Link oder AS-Interface erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und effiziente Installation dank werkseitiger Vormontage
    • Reduzierung der Verdrahtungskosten durch das integrierte Funktionsmodul
    • Vorbereitung für zukünftige Standards mit IE3/IE4 Ready
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussarten und -techniken
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Moderne Systembaukasten-Ansätze mit der Nachfolgereihe der 3RA14

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie