Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 37kW/400V AC 110V, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 37kW/400V AC 110V, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24358XF321AG2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209921351

Sonepar Artikelnummer

120580969

Hersteller Artikelnummer

3RA24358XF321AG2

Hersteller Typ

3RA2435-8XF32-1AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24358XF321AG2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

177.5 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

223 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.446 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 dient zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Leistung: 37 kW/400 V
    • Spannung: AC 110 V, 50/60 Hz
    • Polzahl: 3-polig
    • Baugröße: S2
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische Verriegelung 3 S + 3 Ö integriert
    • Typ: STERN-DREIECK-KOMBINATION 3RA24
    • Betätigung: AC- und DC-Betätigung
    • Montage: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Genehmigungen: weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Varianten: Optionen für IO-Link oder AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination, die den Installationsaufwand reduziert.
    • Funktionsmodul mit integrierter Steuerlogik und Zeiteinstellung ersetzt die komplette Verdrahtung im Steuerstromkreis.
    • Klimafest und geeignet für den Einsatz unter verschiedenen Umweltbedingungen.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, was die Lagerhaltung und den Austausch vereinfacht.
    • Effiziente und aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie