Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 37kW/400V AC 230V, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 37kW/400V AC 230V, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24358XF321AL2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209921405

Sonepar Artikelnummer

120381983

Hersteller Artikelnummer

3RA24358XF321AL2

Hersteller Typ

3RA2435-8XF32-1AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24358XF321AL2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

177.5 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

223 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.442 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 37 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Lösung für schonende Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Leistung: 37 kW
    • Spannung: 400 V, AC 230 V 50/60 Hz
    • Schutzart: 3-polig mit elektrischer und mechanischer Verriegelung
    • Baugröße: S2
    • Funktionsmodul: Integrierte Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest: Weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: Kompatibel mit neuesten Effizienzstandards
    • Baugrößen: S00 bis S3
    • Montage: Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Varianten: Für Anbindung an IO-Link oder AS-Interface erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen durch werkseitige Vormontage.
    • Reduzierte Verdrahtungszeiten durch das integrierte Funktionsmodul.
    • Erhöhte Sicherheit durch mechanische und elektrische Verriegelung.
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten und Baugrößen.
    • Kompatibel mit dem umfangreichen Zubehör der Schütze 3RT2.
    • Modernes Design und effiziente Lösungen dank dem SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie