Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 37kW/400V AC 24V, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 37kW/400V AC 24V, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24358XF321AC2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209921320

Sonepar Artikelnummer

120580968

Hersteller Artikelnummer

3RA24358XF321AC2

Hersteller Typ

3RA2435-8XF32-1AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24358XF321AC2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

177.5 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

223 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

3.457 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 37 kW/400 V, AC 24 V 50/60 Hz

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine einfache, effiziente und stets aktuelle Lösung.

    Technische Details:

    • Betriebsart: Stern-Dreieck-Kombination
    • Leistung: 37 kW
    • Spannung: 400 V
    • Steuerungsspannung: AC 24 V, 50/60 Hz
    • Polanzahl: 3-polig
    • Baugröße: S2
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Schütze: Drei Schützen 3RT2, werkseitig vormontiert und verdrahtet
    • Funktionalität: Integriertes Funktionsmodul mit Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Zertifikate: Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • Effizienz: IE3/IE4 ready
    • Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Montage: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Zusätzliche Varianten: Anbindung an IO-Link oder AS-Interface
    • Zubehör: Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, auch für Schützkombinationen verwendbar
    • Ablösung: Löst die Baureihe 3RA14 ab

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schonender Anlauf von Motoren, was die Lebensdauer erhöht.
    • Weltweite Zulassung und hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussarten.
    • Betriebsbereite Montage durch vormontierte und verdrahtete Komponenten.
    • Reduzierte Installationszeit durch das integrierte Funktionsmodul.
    • Optimale Anpassbarkeit an moderne Anforderungen durch IO-Link oder AS-Interface Unterstützung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie