Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 37kW/400V AC/DC 20-33V, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 37kW/400V AC/DC 20-33V, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24358XF321NB3

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209938007

Sonepar Artikelnummer

120381984

Hersteller Artikelnummer

3RA24358XF321NB3

Hersteller Typ

3RA2435-8XF32-1NB3

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24358XF321NB3

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

177.5 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

223 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.843 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 37 kW/400 V,AC/DC 24-33 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine integrierte Steuerlogik und Zeiteinstellung.

    Technische Details:

    • Baugröße S2
    • 3-polig
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Integrierte Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • AC- und DC-Betätigung in Baugrößen S00 bis S3
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Varianten für IO-Link oder AS-Interface verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen 3RT2
    • Fertige Verdrahtung reduziert Installationszeit
    • Vereinheitlichung des Zubehörs über alle Baugrößen hinweg
    • Einfacher und effizienter Einsatz durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Nachfolgeprodukt der bewährten Baureihe 3RA14

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie