Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 45kW/400V AC/DC 20-33V, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 45kW/400V AC/DC 20-33V, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24368XF321NB3

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209938038

Sonepar Artikelnummer

120381986

Hersteller Artikelnummer

3RA24368XF321NB3

Hersteller Typ

3RA2436-8XF32-1NB3

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24368XF321NB3

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

86 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

177.5 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

223 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.569 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 45 kW/400 V, AC/DC 20-33 V 3-polig, Baugröße S2

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 dient zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine sichere und geprüfte Lösung.

    Technische Details:

    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Leistungsbereich: 45 kW bei 400 V
    • AC/DC Steuerung: 20-33 V
    • 3-polig, Baugröße S2
    • Integriertes Funktionsmodul mit Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Kompatibel mit IO-Link und AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren durch vormontierte Kombination
    • Weniger Verdrahtungsaufwand dank integriertem Funktionsmodul
    • Flexibilität durch verschiedene Baugrößen von S00 bis S3
    • Einheitliches Zubehör für alle Schütz-Baugrößen
    • Ersatz für die bewährte Baureihe 3RA14
    • Immer aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie