Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 55kW/400V AC 110V, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 55kW/400V AC 110V, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24378XF321AG2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 115 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209921559

Sonepar Artikelnummer

120580977

Hersteller Artikelnummer

3RA24378XF321AG2

Hersteller Typ

3RA2437-8XF32-1AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24378XF321AG2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

177.5 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

223 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

4.080 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 55 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 dient zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • AC-3, 55 kW/400 V
    • AC 110 V 50/60 Hz
    • 3-polig, Baugröße S2
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Integrierte Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Varianten für IO-Link oder AS-Interface erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Fertig verdrahtet, einfacher Einbau und geringerer Installationsaufwand
    • Mechanisch und elektrisch verriegelt für erhöhte Sicherheit
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, vielseitige Verwendung
    • Effiziente und moderne Lösung dank des SIRIUS Systembaukastens
    • Robust und zuverlässig für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie