Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination, AC-3, 55kW/400V, AC 110V, 50/60Hz, S3, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination, AC-3, 55kW/400V, AC 110V, 50/60Hz, S3, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24448XF321AG2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 115 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031194

Sonepar Artikelnummer

120580982

Hersteller Artikelnummer

3RA24448XF321AG2

Hersteller Typ

3RA2444-8XF32-1AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24448XF321AG2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

220 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

244 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

5.440 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 55 kW/400 V AC 110 V, 50/60 Hz Baugröße S3

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen 3RT2
    • Fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verriegelt
    • Funktionsmodul mit integrierter Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Schraub- und Federzuganschlusstechnik für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Varianten für die Anbindung an IO-Link oder AS-Interface erhältlich
    • Einheitliches Zubehör der Schütze 3RT2 für alle Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Aktuelle Technologiestandards garantieren langfristige Zuverlässigkeit
    • Reduziert den Verdrahtungsaufwand durch integrierte Steuerlogik
    • Flexible Montageoptionen erhöhen die Installationsmöglichkeiten
    • Durchgängige Lösung durch einheitliches Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie