Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination, AC-3, 55kW/400V, AC 24V, 50/60Hz, S3, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination, AC-3, 55kW/400V, AC 24V, 50/60Hz, S3, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24448XF321AC2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 115 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031156

Sonepar Artikelnummer

120580981

Hersteller Artikelnummer

3RA24448XF321AC2

Hersteller Typ

3RA2444-8XF32-1AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24448XF321AC2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

220 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

244 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

5.494 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 55 kW/400 V AC 24 V/50/60 Hz Baugröße S3

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 55 kW / 400 V AC, 24 V, 50/60 Hz
    • Komponenten: Kombination aus drei Schützen 3RT2
    • Vormontiert und werkseitig geprüft
    • Integriertes Funktionsmodul mit Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest, weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Montageoptionen: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Varianten für IO-Link und AS-Interface verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und effiziente Installation durch vormontierte Einheit
    • Reduzierung der Verdrahtungsaufwände im Steuerstromkreis
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Nachhaltige Lösung durch IE3/IE4 Bereitschaft
    • Abgelöst durch die bewährte Baureihe 3RA14 für aktuelle Standards

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie