Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 55kW/400V AC/DC 20-33V, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC 3: 55kW/400V AC/DC 20-33V, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24378XF321NB3

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209938052

Sonepar Artikelnummer

120580978

Hersteller Artikelnummer

3RA24378XF321NB3

Hersteller Typ

3RA2437-8XF32-1NB3

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24378XF321NB3

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

177.5 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

223 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

4.400 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 55 kW/400 V,AC/DC 24-33 V 3-polig

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch geprüfte und werkseitig vormontierte Komponenten.

    Technische Details:

    • AC-3 Nennleistung: 55 kW bei 400 V
    • Betätigung: AC/DC 24-33 V
    • 3-polig, Baugröße S2
    • Schraubanschluss mit elektrischer und mechanischer Verriegelung
    • Integriertes Funktionsmodul mit Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Optionale Anbindung an IO-Link oder AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren dank werkseitiger Vormontage
    • Reduzierung der Verdrahtungszeit im Steuerstromkreis
    • Universal Zubehör für alle Schütze 3RT2 und Schützkombinationen
    • Modularer Aufbau für zukünftige Anpassungen und Erweiterungen
    • Effiziente und zuverlässige Durchführung von Motoranlaufvorgängen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie