Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination, AC-3, 55kW/400V, AC/DC 20-33V, S3, 3S+3Ö, m. Varistor

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination, AC-3, 55kW/400V, AC/DC 20-33V, S3, 3S+3Ö, m. Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24448XF321NB3

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031224

Sonepar Artikelnummer

120580985

Hersteller Artikelnummer

3RA24448XF321NB3

Hersteller Typ

3RA2444-8XF32-1NB3

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24448XF321NB3

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

220 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

244 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.000 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 55 kW/400 V AC/DC 20-33 V Baugröße S3

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen.

    Technische Details:

    • Betriebsart: AC-3, 55 kW/400 V
    • Steuerspannung: 20-33 V
    • Baugröße: S3
    • Schraubanschluss mit elektrischer und mechanischer Verriegelung 3S+3Ö
    • Integrierter Varistor
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar mit AC- und DC-Betätigung in Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Varianten für IO-Link oder AS-Interface erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und effiziente Installation durch werkseitige Vormontierung und Verdrahtung
    • Vielseitige Verwendung durch einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Für zukunftssichere Anwendungen dank IE3/IE4 Kompatibilität
    • Fehlerminimierung durch integrierte Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA14 für verbesserte Leistung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie