Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination, AC-3, 75kW/400V, AC 24V, 50/60Hz, S3, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination, AC-3, 75kW/400V, AC 24V, 50/60Hz, S3, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24458XF321AC2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 150 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031187

Sonepar Artikelnummer

120580988

Hersteller Artikelnummer

3RA24458XF321AC2

Hersteller Typ

3RA2445-8XF32-1AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24458XF321AC2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

220 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

244 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

5.422 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 75 kW/400 V AC 24 V/50/60 Hz Baugröße S3

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine werkseitige Vormontage sowie integrierte Steuerlogik.

    Technische Details:

    • Betriebsart: Stern-Dreieck-Kombination
    • Leistung: 75 kW
    • Spannung: 400 V AC
    • Steuerspannung: 24 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Baugröße: S3
    • Mechanische und elektrische Verriegelung: 3S+3Ö
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3
    • Montagearten: Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • IO-Link und AS-Interface Varianten verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Anschluss dank bereits vormontierter Komponenten.
    • Reduzierte Verdrahtung im Steuerstromkreis durch integrierte Steuerlogik.
    • Flexibilität bei der Montage durch unterschiedliche Anschlussarten.
    • Einheitliches Zubehör erhöht die Wartungsfreundlichkeit.
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA14, wodurch aktuelle Technologien genutzt werden.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie