Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination, AC-3, 90kW/400V, AC 230V, 50/60Hz, S3, 3S+3Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination, AC-3, 90kW/400V, AC 230V, 50/60Hz, S3, 3S+3Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24468XF321AL2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 160 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031255

Sonepar Artikelnummer

120580997

Hersteller Artikelnummer

3RA24468XF321AL2

Hersteller Typ

3RA2446-8XF32-1AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24468XF321AL2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

160 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

220 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

244 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

5.450 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 90 kW/400 V AC

    Die Stern-Dreieck-Kombination 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren mit einem kompakten und werkseitig vormontierten Design.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 400 V AC, 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Baugröße: S3
    • Schraubanschluss mit elektrischer und mechanischer Verriegelung 3S+3Ö
    • IKrones: klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar mit AC- und DC-Betätigung in Baugrößen S00 bis S3
    • Montageoptionen: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • IO-Link oder AS-Interface Anbindungsmöglichkeiten
    • Kompatibel mit einheitlichem Zubehör der Schütze 3RT2

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und schnelles Setup dank werkseitiger Vormontage und Verdrahtung
    • Effiziente Steuerungstechnik durch integrierte Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer unter verschiedenen klimatischen Bedingungen
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussarten und Baugrößen
    • Aktuelle Technologiestandards durch die Lösung der Baureihe 3RA14
    • SIRIUS Systembaukasten sorgt für einfache Erweiterbarkeit und Anpassungsfähigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie