Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24238XF322AG2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838543

Sonepar Artikelnummer

120580948

Hersteller Artikelnummer

3RA24238XF322AG2

Hersteller Typ

3RA2423-8XF32-2AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24238XF322AG2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

171 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.022 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 11 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 dient zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen.

    Technische Details:

    • Leistung: 11 kW / 400 V
    • Spannung: AC 110 V, 50/60 Hz
    • 3-polig, Baugröße S0
    • Federzuganschluss für elektrische und mechanische Verriegelung
    • Integrierte Steuerlogik mit Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00 bis S3
    • Montageoptionen: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Kompatibel mit IO-Link oder AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Installation durch werkseitige Vormontage und Verdrahtung
    • Effizienter Motoranlauf durch sanfte Umschaltung
    • Reduzierung der Verdrahtungsaufwände im Steuerstromkreis
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Aktueller und bewährter Stand der Technik mit der Baureihe 3RA14 abgelöst

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie