Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24178XF311AF0

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838345

Sonepar Artikelnummer

120580940

Hersteller Artikelnummer

3RA24178XF311AF0

Hersteller Typ

3RA2417-8XF31-1AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24178XF311AF0

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.094 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 11 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Schraubanschluss mit elektrischer und mechanischer Verriegelung
    • Funktionalitäten: integrierte Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimaresistent, weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar mit AC- und DC-Betätigung in Baugrößen S00 bis S3
    • Montageoptionen: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Varianten für IO-Link und AS-Interface erhältlich
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen der Schütze 3RT2

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Aktuelle Technologie für den industriellen Einsatz
    • Vorausgegangene Baureihe 3RA14 wird abgelöst, was zu einer Modernisierung führt
    • Schnelle Installation durch vormontierte Komponenten
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank verschiedener Anschlussarten und -möglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie