Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24238XF321AL2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838512

Sonepar Artikelnummer

120228528

Hersteller Artikelnummer

3RA24238XF321AL2

Hersteller Typ

3RA2423-8XF32-1AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24238XF321AL2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

171 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.900 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3,11 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen.

    Technische Details:

    • Leistung: 11 kW bei 400 V
    • Spannung: AC 230 V, 50/60 Hz
    • Baugröße: S0
    • Schraubanschluss mit elektrischer und mechanischer Verriegelung
    • Integrierte Steuerlogik und Zeiteinstellung im Funktionsmodul
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3
    • Montageoptionen: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Varianten für IO-Link oder AS-Interface erhältlich
    • Zubehör der Schütze 3RT2 einheitlich für alle Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Anlauf von Motoren
    • Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand durch vorgefertigte Module
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch integrierte Verriegelung
    • Flexibilität bei der Montage und Anbindung
    • Aktuel und zukunftssicher durch die Verwendung neuester Technologien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie