Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24178XF311AP0

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838352

Sonepar Artikelnummer

120228524

Hersteller Artikelnummer

3RA24178XF311AP0

Hersteller Typ

3RA2417-8XF31-1AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24178XF311AP0

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.090 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3

    Die Stern-Dreieck-Kombination 3RA24 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination, die einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren ermöglicht.

    Technische Details:

    • Leistung: 11 kW/400 V
    • Steuerspannung: AC 230 V 50/60 Hz
    • Poligkeit: 3-polig
    • Baugröße: S00
    • Schraubanschluss mit elektrischer und mechanischer Verriegelung
    • Integriertes Funktionsmodul mit Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Anschlussvarianten: Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Optionale Anbindung an IO-Link oder AS-Interface
    • Ablösung der Baureihe 3RA14

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Anlauf von Motoren
    • Fertige Verdrahtung spart Zeit bei der Installation
    • Robuste und zuverlässige Konstruktion für verschiedene Anwendungen
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Modularität und Flexibilität für zukünftige Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie