Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24238XF321BB4

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838529

Sonepar Artikelnummer

120228529

Hersteller Artikelnummer

3RA24238XF321BB4

Hersteller Typ

3RA2423-8XF32-1BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24238XF321BB4

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

181 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

2.436 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 11 kW/400 V, DC 24 V 3-polig, Baugröße S0

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen.

    Technische Details:

    • Leistung: 11 kW bei 400 V
    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • Baugröße: S0
    • 3-polig
    • Schraubanschluss
    • Integrierte elektrische und mechanische Verriegelung
    • Fertige Verdrahtung und mechanische Verriegelung für drei Schützen 3RT2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3
    • Varianten verfügbar für IO-Link oder AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Installationsaufwand dank werkseitiger Vormontage
    • Ersetzt komplette Verdrahtung im Steuerstromkreis durch integriertes Funktionsmodul
    • Hohe Flexibilität durch Auswahl an Antriebsmöglichkeiten (AC und DC)
    • Einfache Integration durch einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Aktueller Standard durch Ablösung der bewährten Baureihe 3RA14

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie