Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24178XF311BB4

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838376

Sonepar Artikelnummer

120228525

Hersteller Artikelnummer

3RA24178XF311BB4

Hersteller Typ

3RA2417-8XF31-1BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24178XF311BB4

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.260 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 11 kW/400 V, DC 24 V 3-polig

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Leistung: 11 kW bei 400 V
    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • 3-polig, Baugröße S00
    • Schraubanschluss mit elektrischer und mechanischer Verriegelung
    • Fertige Verdrahtung und Integration von drei Schützen 3RT2
    • Funktionsmodul mit integrierter Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3 mit AC- und DC-Betätigung
    • Optionen für IO-Link oder AS-Interface Anbindung

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Installation und Nutzung
    • Reduzierung der Verdrahtungsaufwände durch vormontierte Bauweise
    • Hohe Flexibilität durch Varianten für unterschiedliche Anschlussarten
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Aktuell und zuverlässig - ersetzt die bewährte Baureihe 3RA14

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie