Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 15/18,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 15/18,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24258XF321AG2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838628

Sonepar Artikelnummer

120228532

Hersteller Artikelnummer

3RA24258XF321AG2

Hersteller Typ

3RA2425-8XF32-1AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24258XF321AG2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

171 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.880 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 15/18 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Leistungsbereich: 15/18 kW/400 V
    • Spannungsversorgung: AC 110 V, 50/60 Hz
    • Baugröße: S0, 3-polig
    • Integrierte elektrische und mechanische Verriegelung
    • Fertige Verdrahtung der Kombination aus drei Schützen 3RT2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Montagevarianten: Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Varianten für IO-Link oder AS-Interface verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren durch werkseitig vormontierte Komponenten
    • Reduzierte Verdrahtungskosten durch integriertes Funktionsmodul mit Steuerlogik
    • Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Montageoptionen
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen verbessert die Wartung
    • Aktuelle Technologien für einen effizienten Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie