Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 15/18,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 15/18,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24258XF322AG2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838666

Sonepar Artikelnummer

120580954

Hersteller Artikelnummer

3RA24258XF322AG2

Hersteller Typ

3RA2425-8XF32-2AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24258XF322AG2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

171 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.025 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 15/18,5 kW/400 V AC 110 V, 50/60 Hz, 3-polig Baugröße S0

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 15/18,5 kW bei 400 V AC
    • Spannung: 110 V, 50/60 Hz
    • Baugröße: S0
    • Mechanische und elektrische Verriegelung: 3 S + 3 Ö integriert
    • Funktionsmodul mit integrierter Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Verfügbare Betätigung: AC- und DC-Betätigung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Montagevarianten: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Varianten für IO-Link oder AS-Interface erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit und Effizienz in der Installation und Nutzung
    • Vormontierte und fertig verdrahtete Kombination spart Zeit
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Absolut zuverlässig und statisch bewährte Technologie
    • Aktuelle Lösungen für moderne Anwendungsanforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie