Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 15/18,5kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 15/18,5kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24258XF321AL2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209838635

Sonepar Artikelnummer

120228533

Hersteller Artikelnummer

3RA24258XF321AL2

Hersteller Typ

3RA2425-8XF32-1AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24258XF321AL2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

171 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.865 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 15/18,5 kW/400 V AC 230 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine getestete und vormontierte Kombination aus drei Schützen.

    Technische Details:

    • Leistung: 15/18,5 kW bei 400 V AC
    • Spannung: 230 V, 50/60 Hz
    • Baugröße: S0, 3-polig
    • Schraubanschluss mit elektrischer und mechanischer Verriegelung (3 S + 3 Ö) integriert
    • Integriertes Funktionsmodul mit Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich für AC- und DC-Betätigung in Baugrößen S00 bis S3
    • Montageoptionen: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Variante für Anbindung an IO-Link oder AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Vorkonfigurierte und werkseitig vormontierte Kombination spart Installationszeit
    • Reduzierte Verdrahtung im Steuerstromkreis durch integriertes Funktionsmodul
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen erhöht die Flexibilität
    • Effiziente und zuverlässige Anlaufmethode für Motoren
    • Aktuelle Technologie und Anpassungsfähigkeit im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie