Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 15/18,5kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 15/18,5kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24258XF322AC2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838659

Sonepar Artikelnummer

120580953

Hersteller Artikelnummer

3RA24258XF322AC2

Hersteller Typ

3RA2425-8XF32-2AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24258XF322AC2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

171 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.022 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 15/18,5 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 dient zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren und vereint mehrere innovative Funktionen in einem kompakten Design.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 15/18,5 kW / 400 V AC
    • Steuerspannung: 24 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • 3-polig, Baugröße S0
    • Integrierte Fehlerverriegelung mit 3 Schützen 3RT2
    • Funktionsmodul mit integrierter Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Varianten für IO-Link oder AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und flexibler Anlauf von Motoren, was die Lebensdauer verlängert.
    • Werkseitig vormontierte und getestete Kombination reduziert Installationszeit.
    • Stabile und sichere Verriegelung erhöht die Betriebssicherheit.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen vereinfacht die Wartung.
    • Modularer Aufbau ermöglicht einfache Anpassungen an verschiedene Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie