Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 15/18,5kW/400V DC24V, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 15/18,5kW/400V DC24V, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24258XF322BB4

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838680

Sonepar Artikelnummer

120228536

Hersteller Artikelnummer

3RA24258XF322BB4

Hersteller Typ

3RA2425-8XF32-2BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24258XF322BB4

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

181 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.600 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 15/18,5 kW/400 V, DC 24 V 3-polig

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine integrierte Steuerlogik und Zeiteinstellung.

    Technische Details:

    • Baugröße: S0
    • Maximale Leistung: 15/18,5 kW bei 400 V
    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • Anschlusstechnik: Federzuganschluss und Schraubanschluss
    • Mechanische und elektrische Verriegelung
    • Betätigung: AC- und DC
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 bereit

    Kunden Vorteile:

    • Geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination, die die Installation vereinfacht.
    • Reduziert Verdrahtungsaufwand durch ein integriertes Funktionsmodul.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, was die Wartung erleichtert.
    • Flexible Montageoptionen auf Hutschiene oder mit Schraubbefestigung.
    • Varianten für die Anbindung an IO-Link oder AS-Interface verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie