Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 22kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 22kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24268XF322AL2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838819

Sonepar Artikelnummer

120228540

Hersteller Artikelnummer

3RA24268XF322AL2

Hersteller Typ

3RA2426-8XF32-2AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24268XF322AL2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

171 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.056 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 22 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine integrierte Steuerlogik und Zeiteinstellung.

    Technische Details:

    • Typ: Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24
    • Leistung: 22 kW bei 400 V
    • Spannung: AC 230 V 50/60 Hz
    • Polzahl: 3-polig
    • Baugröße: S0
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Funktion: 3 S + 3 Ö integriert
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbarkeit in AC- und DC-Betätigung
    • Montageoptionen: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Varianten für IO-Link oder AS-Interface erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Vorfabrizierte und geprüfte Kombination für schnellen Einsatz
    • Ersetzt umfangreiche Verdrahtung im Steuerstromkreis
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Einfacher und effizienter Systembaukasten
    • Aktuelle Technologie für verbesserte Leistung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie