Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 22kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 22kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24268XF321AC2

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838734

Sonepar Artikelnummer

120577511

Hersteller Artikelnummer

3RA24268XF321AC2

Hersteller Typ

3RA2426-8XF32-1AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24268XF321AC2

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

171 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.887 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 22 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 dient dem schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren und vereinfacht die Installation durch werkseitig vormontierte Komponenten.

    Technische Details:

    • 22 kW/400 V, AC 24 V 50/60 Hz
    • 3-polig, Baugröße S0
    • Schraubanschluss mit elektrischer und mechanischer Verriegelung
    • Integrierte Steuerlogik und Zeiteinstellung im Funktionsmodul
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in den Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Varianten für IO-Link oder AS-Interface erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit: Fertig verdrahtete und montierte Komponenten reduzieren Installationsaufwand.
    • Effizienz: Effiziente Anlaufverfahren für verbesserte Motorleistung.
    • Flexibilität: Breite Auswahl an Variationen für unterschiedliche Anwendungen.
    • Kompatibilität: Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen vereinfacht die Wartung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie