Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 22kW/400V DC24V, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 22kW/400V DC24V, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24268XF321BB4

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838772

Sonepar Artikelnummer

120228539

Hersteller Artikelnummer

3RA24268XF321BB4

Hersteller Typ

3RA2426-8XF32-1BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24268XF321BB4

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

181 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.476 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen.

    Technische Details:

    • 22 kW/400 V, DC 24 V
    • 3-polig, Baugröße S0
    • Schraubanschluss mit elektrischer und mechanischer Verriegelung
    • 3 S + 3 Ö integriert
    • Fertige Verdrahtung und integrierte Steuerlogik mit Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Anschlussmöglichkeiten: Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Varianten für IO-Link oder AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und effiziente Installation durch vormontierte Komponenten
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand dank des integrierten Funktionsmoduls
    • Universelles Zubehör für alle Baugrößen
    • Aktuelle Technologie, die die bewährte Baureihe 3RA14 ablöst
    • Flexibilität in der Montageoption dank verschiedener Anschlussarten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie