Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 22kW/400V DC24V, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 22kW/400V DC24V, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24268XF322BB4

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838833

Sonepar Artikelnummer

120228541

Hersteller Artikelnummer

3RA24268XF322BB4

Hersteller Typ

3RA2426-8XF32-2BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24268XF322BB4

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

50 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

181 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.597 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 22 kW/400 V ,DC 24 V 3-polig, Baugröße S0

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen.

    Technische Details:

    • Leistungsbereich: 22 kW bei 400 V
    • Betätigung: AC und DC
    • Baugrößen: S00 bis S3
    • Anschlussart: Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Spezifikationen: Klimafest, weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • Kompatibilität: IE3/IE4 ready
    • Zusätzliche Optionen: Varianten für IO-Link und AS-Interface
    • Zubehör: Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen der Schütze 3RT2
    • Ablösungen: Ersetzt die Baureihe 3RA14

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Schnelle und unkomplizierte Montage durch vormontierte Komponenten
    • Weniger Verdrahtungsaufwand dank integriertem Funktionsmodul mit Steuerlogik
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch geprüfte Bauteile
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlusstechniken und Baugrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie