Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 5,5kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 5,5kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24158XF311AP0

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838116

Sonepar Artikelnummer

120317235

Hersteller Artikelnummer

3RA24158XF311AP0

Hersteller Typ

3RA2415-8XF31-1AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24158XF311AP0

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.305 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 5,5 kW/400 V

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren durch eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 5,5 kW/400 V, AC 230 V 50/60 Hz
    • 3-polig, Baugröße S00
    • Schraubanschluss mit elektrischer und mechanischer Verriegelung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Varianten für AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Komplett verdrahtet mit integriertem Funktionsmodul für Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Optionale Anbindung an IO-Link oder AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und effizient im Betrieb
    • Reduziert die Verdrahtungskosten durch integrierte Steuerlogik
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Aktuelle Technologie mit langer Lebensdauer

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie