Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 5,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stern-Dreieck-Kombination AC3, 5,5kW/400V DC24V, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA24158XF312BB4

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209838161

Sonepar Artikelnummer

120580928

Hersteller Artikelnummer

3RA24158XF312BB4

Hersteller Typ

3RA2415-8XF31-2BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA24158XF312BB4

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

135 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

145 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.600 kg

    Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 5,5 kW/400 V, DC 24 V 3-polig

    Die Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 ermöglicht einen schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Federzuganschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen 3RT2
    • Funktionsmodul mit integrierter Steuerlogik und Zeiteinstellung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich für AC- und DC-Betätigung in Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Varianten für Anbindung an IO-Link oder AS-Interface erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Anlauf von Motoren
    • Vereinfachte Installation durch werkseitige Vormontage
    • Reduzierte Verdrahtungsaufwände durch integrierte Steuerlogik
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Aktuelle und bewährte Baureihe mit modernem Ansatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie